Fil à plomber

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FIL PERLE DIA 1MM LG.84 ML photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 913704
  • FIL PERLE DIA 1MM LG.84 ML

  • Fil perle pour scellees plastique, diametre 1 mm, long 84 m.
Sur commande
x   1   unité
  • 1