Chauffe-eau électrique

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Ballon ECS Pressurisé 150L photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : EKHWSP150D3V3
  • Ballon ECS Pressurisé 150L

  • Ballon ECS Préssurisé 150L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
Sur commande
x   1   unité
Ballon ECS Pressurisé 300L photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : EKHWSP300D3V3
  • Ballon ECS Pressurisé 300L

  • Ballon ECS Préssurisé 300L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
Sur commande
x   1   unité
Ballon ECS Pressurisé  200L photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : EKHWSP200D3V3
  • Ballon ECS Pressurisé 200L

  • Ballon ECS Pressurisé 200L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
Sur commande
x   1   unité
  • 1