Robinetterie centrale

Trier par
Afficher
83 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mitig JRG 2" 36/53°C ss racc. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur en L laiton 1/2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MTL15
  • Mitigeur en L laiton 1/2"

  • Mitigeur Thermostatique LAITON 1/2" en L Code usine : T10 1/2"
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur Chromé  2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MTB5050
  • Mitigeur Chromé 2"

  • Mitigeur Thermostatique 2" Montage en T, Chromé, filtres et clapets
Sur commande
x   1   unité
Mitig JRG 1" 36/53°C ss racc. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mitig JRG à brides 65 30/45°C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mit Therm. Solaire 252 2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MT252350
  • Mit Therm. Solaire 252 2"

  • Mitigeur Thermostatique Solaire 2" montage en T Code usine: 252390
Sur commande
x   1   unité
Mitig JRG 2" 20/30°C ss racc. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur MTE 1''MM 20-43°C photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MTE262043
  • Mitigeur MTE 1''MM 20-43°C

  • Mitigeur Thermostat. MTE 1''MM 20-43°C montage en L avec filtres et clapets
Sur commande
x   1   unité
Miti. thermos. 1" F 40-60 °C photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MIX264060
  • Miti. thermos. 1" F 40-60 °C

  • Mitigeur thermostatique MIXCAL 1" F 40-60 °C montage "L" code usine : 520640
Sur commande
x   1   unité
Mitig JRG 2" 30/45°C ss racc. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mit Therm. Solaire 252 3/4" AC photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MT25220C
  • Mit Therm. Solaire 252 3/4" AC

  • Mitigeur Thermost. Solaire 3/4" clapets montage en T Code usine: 252153
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur Thermostatique 2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MT52350
  • Mitigeur Thermostatique 2"

  • Mitigeur Thermostatique 2" clapets Montage en T Code usine: 523090
Sur commande
x   1   unité