Hydrodistribution

Trier par
Afficher
6 841 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PER BAO 13x16-240m (*20C) photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : DLX3.7U
  • Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm

  • Dalle Lisse Slyboard R=3,7-Ep=80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Camion complet
Sur commande
x   1   unité
Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : DLX2.6U
  • Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm

  • Dalle Lisse Slyboard R=2,6-Ep=57mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Camion complet
Sur commande
x   1   unité
*Roul..ISOFB2 25m 180x8mm (4) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : ISOFB2
  • *Roul..ISOFB2 25m 180x8mm (4)

  • *Bande 25m Isolation Périphérique FB2 Avec Bavette Adhésive-180x8mm (bleu)
Selon l'agence
x   1   unité
Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : DLX4.65U
  • Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm

  • Dalle Lisse Slyboard R=4,65-Ep=101mm- Paq : 1,2m²x5 = 6m²-Camion complet
Sur commande
x   1   unité
DIRTMAG 1" Orientable photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : PD54526
  • DIRTMAG 1" Orientable

  • DIRTMAG 1" Orientable code usine : 545306 TH
Selon l'agence
x   1   unité
Collect STC- 6 circuits (2) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : COLSTC6
  • Collect STC- 6 circuits (2)

  • Collecteur STC Ø 1"- 6 circuits Ensemble complet-Laiton Chromé
Selon l'agence
x   1   unité
Collect H - 4 circuits *6716D1 photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : COLH4
  • Collect H - 4 circuits *6716D1

  • Collect. HYDRONIC Ø1"-4 circuits *6716D1 Ensemble complet-Matériaux de Synthèse
Selon l'agence
x   1   unité
Collect H - 6 circuits *6716F1 photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : COLH6
  • Collect H - 6 circuits *6716F1

  • Collect. HYDRONIC Ø1"-6 circuits *6716F1 Ensemble complet-Matériaux de Synthèse
Selon l'agence
x   1   unité
PER BAO 13x16-120m (*32C) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
Roul..ISOFBA 50m 150x8mm(8) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : ISOFBA
  • Roul..ISOFBA 50m 150x8mm(8)

  • Bande 50m Isolation Périphérique "FBA" Avec Bavette Adhésive-150x8mm (bleu)
Selon l'agence
x   1   unité