Câble chauffant

Trier par
Afficher
31 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PER Iso Ø25 Rouge/gris 50m (5) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : PERPR2550C9
  • PER Iso Ø25 Rouge/gris 50m (5)

  • PER Isolé 9mm Ø 20x25 Rouge -Cour. 50m Prégainé-Isolant Gris 0.039 W/m.K-40°
Sur commande
x   1   mètre
PER Nu  13x16 Brique 200m (20) photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
PER Nu  13x16 Brique 600m (5) photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
PER Prég Double 10x12 100m (5) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
PER Prég Double 13x16 50m (7) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
PER BAO 13x16 Brique 600m (5) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
PER Iso Ø25 Bleu/gris 50m (5) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : PERPB2550C9
  • PER Iso Ø25 Bleu/gris 50m (5)

  • PER Isolé 9mm Ø 20x25 Bleu -Cour. 50m Prégainé-Isolant Gris 0.039 W/m.K-40°
Sur commande
x   1   mètre
PER Iso Ø12 Rouge/gris 50m (9) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : PERPR1250C9
  • PER Iso Ø12 Rouge/gris 50m (9)

  • PER Isolé 9mm Ø 10x12 Rouge -Cour. 50m Prégainé-Isolant Gris 0.039 W/m.K-40°
Sur commande
x   1   mètre
PER Prég 13x16 Rouge 50m (14) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
PER Iso Ø16 Rouge/gris 50m (8) photo du produit
  • Fabricant : PB Tub
  • Réf. fabricant : PERPR1650C9
  • PER Iso Ø16 Rouge/gris 50m (8)

  • PER Isolé 9mm Ø 13x16 Rouge -Cour. 50m Prégainé-Isolant Gris 0.039 W/m.K-40°
Sur commande
x   1   mètre
PER Prég 16x20 Bleu 25m (16) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
PER Prég 10x12 Rouge 25m (36) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre