|
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX2.6
-
- Dalle Lisse Slyboard R=2,6-Ep=57mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX3.15
-
- Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX4.65
-
- Dalle Lisse Slyboard R=4,65-Ep=101mm- Paq : 1,2m²x5 = 6m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX5.55
-
- Dalle Lisse Slyboard R=5,5-Ep=120mm- Paq : 1,2m²x4 = 4,8m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX2.2
-
- Dalle Lisse Slyboard R=2,2-Ep=48mm- Paq : 1,2m²x10 = 12m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX1.85
-
- Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX1.35
-
- Dalle Lisse Slyboard R=1,35-Ep=30mm- Paq : 1,2m²x16 = 19,2m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX3.7
-
- Dalle Lisse Slyboard R=3,7-Ep=80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Chantier
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX3.15PU
-
- Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Par 8-16 pal
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX3.7PU
-
- Dalle Lisse Slyboard R=3,7-Ep=80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Par 8-16 pal
| |
- Fabricant : PB Tub
- Réf. fabricant : DLX1.85PU
-
- Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Par 8-16 pal
| |