Capteur de température de gel

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
STT900 Frost Stat A 0,6m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 5127040000
  • STT900 Frost Stat A 0,6m

  • Thermostat antigeL L=0.6m rearmement automatique
Sur commande
x   1   unité
STT904 Frost Stat A 12m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 5127030000
  • STT904 Frost Stat A 12m

  • Thermostat antigeL L=12m rearmement automatique
Sur commande
x   1   unité
STT903 Frost Stat A 6m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 5127000000
  • STT903 Frost Stat A 6m

  • Thermostat antigeL L=6m rearmement automatique
Sur commande
x   1   unité
  • 1