Coude de gaine de ventilation rond

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
COUDE A 90 photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : C14059710
  • COUDE A 90

  • Coude 90° Ø 60/100
Selon l'agence
x   1   unité
COUDE 15 - 60/100 PPS/ALU HTE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COMM T ZEN ECO COLL (300/3000) photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11023127
  • COMM T ZEN ECO COLL (300/3000)

  • Clavier de commande pour centrales T.Zen ECO collectif 300 ou 3000 (E1000)
Sur commande
x   1   unité
CONDENSATEUR 3,5MF 400V photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11086375
  • CONDENSATEUR 3,5MF 400V

  • Condensateur 3,5 mF 400V pour caissons VEKITA+ 300 / TVEC Silence 400 2V
Sur commande
x   1   unité
COMM T.ZEN ECO COLL (400/4000) photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11023204
  • COMM T.ZEN ECO COLL (400/4000)

  • Clavier de commande pour centrales T.Zen ECO collectif 400 ou 4000 (E1000 H2O)
Sur commande
x   1   unité
COMMANDE T.ZEN COLL (400/4000) photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11023203
  • COMMANDE T.ZEN COLL (400/4000)

  • Clavier de commande pour centrales T.Zen collectif 400 ou 4000 (E1000 H2O)
Sur commande
x   1   unité
  • 1