Humidificateur d'air / purificateur d'air

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
AIRPUR 2N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 659673
  • AIRPUR 2N

  • Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,97% jusque 50m2, 390m3/h, 40W
Sur commande
x   1   unité
AIRPUR PAP 420 H14 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 659674
  • AIRPUR PAP 420 H14

  • Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,995% jusque 40m2, 420m3/h, 98W
Sur commande
x   1   unité
AIRPUR PAP 350 CA H14 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 659675
  • AIRPUR PAP 350 CA H14

  • Purificateur d'air autonome CA, Filtration à 99,995% jusque 36m2, 350m3/h, 98W
Sur commande
x   1   unité
  • 1