Climatiseur mobile

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
CLIMOB12FV2 Clim. Mobile photo du produit

CLIMOB12FV2 Clim. Mobile

CLIMOB12FV2 - Frico

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB09FV2 Clim. Mobile photo du produit

CLIMOB09FV2 Clim. Mobile

CLIMOB09FV2 - Frico

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB09FV1 Clim. Mobile photo du produit

CLIMOB09FV1 Clim. Mobile

CLIMOB09FV1 - Frico

Disponibilité :
En stock
x   1   unité
Climatisation mobile 3,5kW photo du produit

Climatisation mobile 3,5kW

MPPDB-12CRN7-QB6G1 - Sweel

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB12FV1 Clim. Mobile photo du produit

CLIMOB12FV1 Clim. Mobile

CLIMOB12FV1 - Frico

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Climatiseur Mobile 3,4/2,7kW photo du produit

Climatiseur Mobile 3,4/2,7kW

AX3008/1 - Aspen Pump

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Clim monobloc 3,2 kW *65001* photo du produit

Clim monobloc 3,2 kW *65001*

CM3200 - AXELAIR

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Climatiseur Mobile 3,4kW photo du produit

Climatiseur Mobile 3,4kW

AX3007/1 - Aspen Pump

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1