Climatiseur mobile

Trier par
Afficher
33 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CLIMOB12FV2 Clim. Mobile photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CLIMOB12FV2
  • CLIMOB12FV2 Clim. Mobile

  • Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB09FV2 Clim. Mobile photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CLIMOB09FV2
  • CLIMOB09FV2 Clim. Mobile

  • Climatiseur mobile 2,6kW avec emplacement pour filtre HEPA
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB12FRV2 Clim. Mobile photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CLIMOB12FRV2
  • CLIMOB12FRV2 Clim. Mobile

  • Climatiseur mobile réversible avec emplacement pour filtre HEPA
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB09FV1 Clim. Mobile photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CLIMOB09FV1
  • CLIMOB09FV1 Clim. Mobile

  • Climatiseur mobile 2,6kW avec emplacement pour filtre HEPA
En stock
x   1   unité
Climatisation mobile 3,5kW photo du produit
  • Fabricant : Sweel
  • Réf. fabricant : MPPDB-12CRN7-QB6G1
  • Climatisation mobile 3,5kW

  • La climatisation SWEEL de 3,5kW rafraichit votre interieur.
Sur commande
x   1   unité
CLIMOB12FV1 Clim. Mobile photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : CLIMOB12FV1
  • CLIMOB12FV1 Clim. Mobile

  • Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA
Selon l'agence
x   1   unité
BCD631 Conv. sans régul. 6000W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Clim monobloc murale rév 3kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BCE421 Ventiloconvecteur 4500W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Clim mono tac3,8 kW Rév*65003* photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Clim monobloc murale 2kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BCD421 Conv. sans régul. 4500W photo du produit
Sur commande
x   1   unité