Unité intérieure cassette

Trier par
Afficher
119 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
AUXG 18 KVLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873122
  • AUXG 18 KVLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/CONFORT - 5200W
En stock
x   1   unité
AUXG 7 KVLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873180
  • AUXG 7 KVLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/CONFORT - 2000W
En stock
x   1   unité
AUXG 9 KVLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873119
  • AUXG 9 KVLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/CONFORT - 2500W
Selon l'agence
x   1   unité
UTG-UFYF-W photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873042
  • UTG-UFYF-W

  • UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32
Selon l'agence
x   1   unité
AUXG 14 KVLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873121
  • AUXG 14 KVLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/CONFORT - 4300W
Sur commande
x   1   unité
AUXG 12 KVLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873120
  • AUXG 12 KVLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R32 - INITIALE/CONFORT - 3500W
En stock
x   1   unité
NAGANO UI CSSTTE 600x600 2500W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873271
  • NAGANO UI CSSTTE 600x600 2500W

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 2500W R32
En stock
x   1   unité
NAGANO UI CSSTTE 600x600 3500W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873272
  • NAGANO UI CSSTTE 600x600 3500W

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 3500W R32
Sur commande
x   1   unité
Cassette 600x600 Multi photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-M10U2MUVG-E
  • Cassette 600x600 Multi

  • Cassette 600x600 Multisplit 2,5/3,2 kW ; Façade sans débordement ;
Sur commande
x   1   unité
NAGANO UI CSSTTE 600x600 5000W photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873273
  • NAGANO UI CSSTTE 600x600 5000W

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 5000W R32
Sur commande
x   1   unité
NAGANO FACADE CASSETTE 600x600 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Cassette 600x600 Multi photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-M13U2MUVG-E
  • Cassette 600x600 Multi

  • Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2 kW ; Façade sans débordement ;
Sur commande
x   1   unité