Unité intérieure console/plafonnier

Trier par
Afficher
49 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Plafonnier DI-SDI photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAV-HM1601CTP-E
  • Plafonnier DI-SDI

  • Plafonnier 14/16kW ; R32, gammes DI/SDI ; Installation suspendue ;
Sur commande
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 4200W V3 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873294
  • NAGANO UI CONSOLE 4200W V3

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3
Sur commande
x   1   unité
ABYG 45 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873186
  • ABYG 45 KRTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 12500W
Sur commande
x   1   unité
ABYG 54 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873187
  • ABYG 54 KRTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 14500W
Sur commande
x   1   unité
Plafonnier DI-SDI photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAV-HM561CTP-E
  • Plafonnier DI-SDI

  • Plafonnier 5/5,6kW ; R32, gammes DI/SDI ; Installation suspendue ;
Sur commande
x   1   unité
ABYG 24 LVTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873002
  • ABYG 24 LVTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Console/Pafonnier R410A - 6800W
Sur commande
x   1   unité
AC 036 DB.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873935
  • AC 036 DB.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Console/Pafonnier R32 - DOJO - 9500W
Sur commande
x   1   unité
ABYG 22 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873182
  • ABYG 22 KRTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 6000W
Sur commande
x   1   unité
Plafonnier DI-SDI photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAV-HM1101CTP-E
  • Plafonnier DI-SDI

  • Plafonnier 10/11,2kW ; R32, gammes DI/SDI ; Installation suspendue ;
Sur commande
x   1   unité
Plafonnier DI-SDI photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAV-HM1401CTP-E
  • Plafonnier DI-SDI

  • Plafonnier 12/14kW ; R32, gammes DI/SDI ; Installation suspendue ;
Sur commande
x   1   unité
ABYG 30 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873184
  • ABYG 30 KRTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 8500W
Sur commande
x   1   unité
ABYG 45 LRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873014
  • ABYG 45 LRTA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R410A - 12100W
Sur commande
x   1   unité