Unité intérieure console/plafonnier

Trier par
Afficher
49 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
AGYG 12 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873228
  • AGYG 12 KVCA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 3500W
En stock
x   1   unité
AGYG 9 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873227
  • AGYG 9 KVCA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 2500W
En stock
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 2600W V3 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873292
  • NAGANO UI CONSOLE 2600W V3

  • PAC air-air / Climatisation réversible NAGANO UI CONSOLE 2600W V3
Sur commande
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B10J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2 kW ; Compatible mono. et multisplit ;
Selon l'agence
x   1   unité
AGYG 14 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873229
  • AGYG 14 KVCA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 4200W
En stock
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B18J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 5,0/6,0kW ; Compatible mono. et multisplit ;
Selon l'agence
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B13J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2 kW ; Compatible mono. et multisplit ;
Selon l'agence
x   1   unité
UIe Console rési 2,5 kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : CS-Z25UFEAW
  • UIe Console rési 2,5 kW

  • Unité intérieure Console résidentielle 2,5 kW - Compatible en Multi
Selon l'agence
x   1   unité
UIe Console rési 5 kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : CS-Z50UFEAW
  • UIe Console rési 5 kW

  • Unité intérieure Console résidentielle 5 kW - Compatible en Multi
Selon l'agence
x   1   unité
UIe Console rési 3,5 kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : CS-Z35UFEAW
  • UIe Console rési 3,5 kW

  • Unité intérieure Console résidentielle 3,5 kW - Compatible en Multi
Selon l'agence
x   1   unité
UIe pour multisplit uniquemen photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : CS-MZ20UFEA
  • UIe pour multisplit uniquemen

  • Unité intérieure pour multisplit uniquement - Console résidentielle 2 kW
Selon l'agence
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 3500W V3 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873293
  • NAGANO UI CONSOLE 3500W V3

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3
Sur commande
x   1   unité