Unité intérieure gainable

Trier par
Afficher
156 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ARXG 30 KMLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873147
  • ARXG 30 KMLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 8500W
Selon l'agence
x   1   unité
ARXG 45 KMLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873149
  • ARXG 45 KMLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 12100W
En stock
x   1   unité
ARXG 22 KMLB.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873213
  • ARXG 22 KMLB.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 6000W
Selon l'agence
x   1   unité
ARXG 24 KMLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873146
  • ARXG 24 KMLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 6800W
En stock
x   1   unité
ARXG 18 KLLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873144
  • ARXG 18 KLLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 5200W
En stock
x   1   unité
ARXG 36 KMLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873148
  • ARXG 36 KMLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - INITIALE/CONFORT - 9500W
En stock
x   1   unité
ARXG 45 KHTAP.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873139
  • ARXG 45 KHTAP.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 12100W
Sur commande
x   1   unité
Gainable unifié 7,1 kW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ARXG 36 KHTAP.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873138
  • ARXG 36 KHTAP.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 9500W
Sur commande
x   1   unité
Gainable - 10 kW photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : FBA100A
  • Gainable - 10 kW

  • Gainable unifié - 10 kW
Selon l'agence
x   1   unité
ARXG 12 KLLA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873142
  • ARXG 12 KLLA.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable compacte R32 - INITIALE/CONFORT - 3500W
Selon l'agence
x   1   unité
ARXG 30 KHTAP.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873137
  • ARXG 30 KHTAP.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 8500W
Sur commande
x   1   unité