Vis auto-foreuse

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
VIS AUTO PERF 13 MM TETE H7 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 990002
  • VIS AUTO PERF 13 MM TETE H7

  • Vis auto-perforeuses tête h7, longueur 13 mm, d 4,2 mm (boîte de 500 unités)
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1