Tourelle de ventilation

Trier par
Afficher
96 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SOUCHE TERRASSE SOS VELONE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
STEL 400 M4-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511037
  • STEL 400 M4-IP

  • Stelair 400 M4-IP - Tourelle 400°C/2h - Monophasé - 0,55kW + IP
Sur commande
x   1   unité
STEL 800 T6-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511047
  • STEL 800 T6-IP

  • Stelair 800 T6-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 4kW + IP
Sur commande
x   1   unité
VELONE 7.2 M 1,1KW + IP CFG photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11021398
  • VELONE 7.2 M 1,1KW + IP CFG

  • VELONE F400-120 modèle 7.2m 1,1kW + interrupteur de proximité monté d'usine
Sur commande
x   1   unité
STEL 400 M4 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511058
  • STEL 400 M4

  • Stelair 400 M4 - Tourelle 400°C/2h - Monophasé - 0,55kW
Selon l'agence
x   1   unité
STEL 400 T4/8-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511032
  • STEL 400 T4/8-IP

  • Stelair 400 T4/8-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 0,55/0,12kW + IP
Sur commande
x   1   unité
STEL 355 M4-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511036
  • STEL 355 M4-IP

  • Stelair 355 M4-IP - Tourelle 400°C/2h - Monophasé - 0,24kW + IP
Sur commande
x   1   unité
STEL 315 M4-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511035
  • STEL 315 M4-IP

  • Stelair 315 M4-IP - Tourelle 400°C/2h - Monophasé - 0,24kW + IP
Sur commande
x   1   unité
STEL 400 T4/8 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511028
  • STEL 400 T4/8

  • Stelair 400 T4/8 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 0,55/0,12kW
Sur commande
x   1   unité
STEL 500 T4/8-IP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 511049
  • STEL 500 T4/8-IP

  • Stelair 500 T4/8-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 1,1/0,18kW + IP
Sur commande
x   1   unité
CLAPET ANTIRETOUR 20.0/27.0 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT PARE-PLUIE 4.5 / 7.2 /10.5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité