Aérateur et extracteur

Trier par
Afficher
1 115 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CURV GENIUS 100 iH photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 123239
  • CURV GENIUS 100 iH

  • Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100
En stock
x   1   unité
VCM EASY 100 3V photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 123186
  • VCM EASY 100 3V

  • Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
En stock
x   1   unité
SILENT 100 CRZ photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 402885
  • SILENT 100 CRZ

  • Aérateur, 95 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm
En stock
x   1   unité
SILENT 100 CZ photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 402884
  • SILENT 100 CZ

  • Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm
En stock
x   1   unité
EDM 100 SZ photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 400153
  • EDM 100 SZ

  • Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h, D 100 mm
Selon l'agence
x   1   unité
CURV CONFORT 120 I photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 123238
  • CURV CONFORT 120 I

  • Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120
Selon l'agence
x   1   unité
KIT SILENT 100 CZ 12V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 403602
  • KIT SILENT 100 CZ 12V

  • Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V + transfo 230/12V TBTS
Selon l'agence
x   1   unité
EASYVEC C4 STD 700 photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11034952
  • EASYVEC C4 STD 700

  • Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 700
Selon l'agence
x   1   unité
EASYVEC COMPACT STD 300 photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11034548
  • EASYVEC COMPACT STD 300

  • Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact300 Standard 1V
Selon l'agence
x   1   unité
SILENT 100 CRZ DESIGN photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 403501
  • SILENT 100 CRZ DESIGN

  • Aérateur design, 85 m3/h, tempo réglable, clapet anti-retour, D 100 mm
En stock
x   1   unité
ECOAIR SLC photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 420107
  • ECOAIR SLC

  • Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h
En stock
x   1   unité
SILENT 100 CZ DESIGN photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 403500
  • SILENT 100 CZ DESIGN

  • Aérateur design, 85 m3/h, clapet anti-retour, D 100 mm
En stock
x   1   unité