Bouche, entrée d'air, grille

Trier par
Afficher
4 976 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BEHS 5-40 D80 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 854444
  • BEHS 5-40 D80

  • Bouche hygroréglable salle de bains 5-40 D80 mm
Selon l'agence
x   1   unité
BHBW 5/40-30PP 80G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526035
  • BHBW 5/40-30PP 80G

  • Bouche hygro SDB/WC 5/40-30 piles détection de présence D80 griffes
Sur commande
x   1   unité
EHC 5/45+G-34 NO photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526611
  • EHC 5/45+G-34 NO

  • Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB noir
Selon l'agence
x   1   unité
GB 125 LINE NP photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 412227
  • GB 125 LINE NP

  • Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125
En stock
x   1   unité
BHC 10/45-135PB 125G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542569
  • BHC 10/45-135PB 125G

  • Bouche hygro Cuisine 10/45-135 piles bouton poussoir D125 griffes
En stock
x   1   unité
BHB 5/40 80G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542585
  • BHB 5/40 80G

  • Bouche hygro SDB 5/40 D80 griffes
Selon l'agence
x   1   unité
BHBW 15/45-45PP 80G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526585
  • BHBW 15/45-45PP 80G

  • Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 piles détection de présence D80 griffes
Sur commande
x   1   unité
BHB 5/40 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542462
  • BHB 5/40 125L

  • Bhb 5/40 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb diamètre 125
En stock
x   1   unité
B21 CURVE S 5-45 D80 photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11015024
  • B21 CURVE S 5-45 D80

  • Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B21 5/45 m3/h D 80 mm - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
BHC 10/45-135M 125G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542568
  • BHC 10/45-135M 125G

  • Bouche hygro Cuisine 10/45-135 manuelle D125 griffes
En stock
x   1   unité
CPR 125 TUILE photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 876000
  • CPR 125 TUILE

  • Chapeau de toiture plastique design, D raccordement 125 mm, couleur tuile
En stock
x   1   unité
BHB 10/40 80G photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542587
  • BHB 10/40 80G

  • Bouche hygro SDB 10/40 D80 griffes
En stock
x   1   unité