« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5671M30K - ROAD5 MINI HUGE 1M 30K 0,7A
ROAD5 MINI HUGE 1M 30K 0,7A CL1 1-10V
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5671M30K
Référence Sonepar : 00047488858
EAN : 8011564888586
Description
ROAD [5] - MINI - 1 MODULE (1x3 LED) - HUGE - GRADUABLE 1-10 V - 30K (IRC80) - 0,7 A - 220/240V 50/60Hz IP66 -