• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWR577630K - ROAD 5 MED.S.AL.6M 30K 700mA

  • ROAD 5 MED.S.AL.6M 30K 700mA O.W CL.I
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWR577630K
    • Référence Sonepar : 00047488797
    • EAN : 8011564887978
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ROAD [5] - MEDIUM - 6 MODULES (6x3 LED) - WIDE -AUTON - 30K (IRC80) - 0,7 A - 220/240V 50/60Hz IP66 -

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver