• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWS3158PL - SMART3 1600 26W OPAL C.TR.

  • SMART3 1600 26W OPAL C.TR.
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWS3158PL
    • Référence Sonepar : 00047485759
    • EAN : 8011564857599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SMART[3] - VASQUE OPALE - CÂBLAGE PASSANT -AUTON - 1600MM - 72 LED - 40K (IRC80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - I

•Les Atouts de la gamme:

Smart [3] est une gamme de luminaires étanches à LED qui vient compléter l’offre Smart. Idéale même dans des contextes d’installation à hauteur basse (moins de 4 mètres), elle est entièrement conçue, élaborée et fabriquée en Italie. Elle se distingue par son design élégant qui souligne les caractéristiques particulières de la nouvelle technologie LED, sa consommation en énergie très réduite, sa forte résistance aux impacts et son installation simple et rapide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver