• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 211-15110 - Bride métallique - ALU11C

  • Bride métallique avec profilé diamètre 14.3 mm en alliage d'aluminium - ALU11C
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 211-15110
    • Référence Sonepar : 00816612913
    • EAN : 4031026129136
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bride métallique à visser avec profilé de protection en chloroprène noir de largeur 16.3 mm - ALU11C, diamètre du trou 5.2 mm, toron maxi 14.3 mm, en alliage d'aluminium, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver