« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikoki Power Tools - CE18DSLW4Z - Cisaille 18V Li-ion sans batt.
Cisaille 18V Li-ion sans batt./ni charg., vit à vide 5300 tr/min, en carton
Fabricant : Hikoki Power Tools
Réf. fabricant : CE18DSLW4Z
Référence Sonepar : 02133625425
EAN : 4966376302475
Description
Cisaille 18V Li-ion sans batt./ni charg., vit à vide 5300 tr/min, cap acier 1,6mm, inox 1,2mm, alu 2,3mm, rayon mini de coupe 25mm, Gde autonomie de cpe => 80m, livrée en carton + 1 jeu de cales, 1 clé 6 pans, 1 couteau mobile et 1 fixe