« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikoki Power Tools - CN18DSLW4Z - Grignot. 18V Li-ion sans batt.
Grignoteuse 18V Li-ion cap. Acier mi-dur 1.6mm sans batt. ni chargeur en carton
Fabricant : Hikoki Power Tools
Réf. fabricant : CN18DSLW4Z
Référence Sonepar : 02133624255
EAN : 4966376304462
Description
Grignoteuse 18V Li-ion cap.1.6mm sans batt./ni charg. 2500 tr/min, cap acier mi-dur 1,6mm, inox 1,2mm, alu 2,3mm, en carton, largeur de cpe 5mm, rayon mini 40mm, livrée avec 1 poinçon, 1 matrice, 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 6 pans 4mm