• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Iboco - B00357 - TA-E 200X80 W0 goul distri

  • Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x80 1 compartiment blanche
    • Fabricant : Iboco
    • Réf. fabricant : B00357
    • Référence Sonepar : 00055000357
    • EAN : 8015892003574
x  1   mètre
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x80 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

•Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

•Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier