• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - CD144 - DRIVER 90W TRACK 48VDC

  • CONVERTISSEUR 90W 48V
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : CD144
    • Référence Sonepar : 02714335141
    • EAN : 5411373351418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONVERTISSEUR 90W 48V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver