• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - DO18930 - LOW210A LED 20W BL

  • LOW210A LED 20W 1390Lm 3000K 90° BLANC MAT
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : DO18930
    • Référence Sonepar : 02714332643
    • EAN : 5411373326430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LOW210A LED 20W 1390Lm 3000K 90° BLANC MAT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver