• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - DO269WW30 - TWIST SD A BLANC

  • TWIST SD A 9W 1050Lm 3000K 38° IP44 DIM BLANC MAT
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : DO269WW30
    • Référence Sonepar : 02714333309
    • EAN : 5411373333094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight encastré carré fixe. Asymétrique. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase. En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à com sép

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver