• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - GL07D38X30 - GL07 INOX 316

  • GL07 8,5W 3000K 38° IP67
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : GL07D38X30
    • Référence Sonepar : 05066150751
    • EAN : 5055351507512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol rond avec source orientable.Diffuseur en verre clair.Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).Inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Source LED orientable Équivalent à un halogène de 50W Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V Tube d'installation inclus

•Les Atouts de la gamme:

La gamme GL07 comprend des encastrés de sol carrossable de haute puissance qui offrent un rendement lumineux élevé. Source LED orientable équivalente à un halogène de 50W Avec un câble résistant, un verre renforcé de 10mm et un anneau en inox, il est parfait pour une utilisation permanente en extérieur tels que les parkings, les allées ou tout simplement devant une maison Grâce à son alimentation intégrée il peut facilement être utilisé dans le cadre de remplacements d'encastrés direct 230V Disponible en 3 faisceaux, la gamme d'encastrés de sol GL07 est parfaite pour éclairer n'importe quels éléments tels que les arbres, les arbustes ou la façade d'un bâtiment Le GL07 est livré avec un tube d'installation pour une installation dans du béton, de la terre ou du sable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver