• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - SL220ZWBM30 - SL220 MAINS BRONZE

  • SL220 MAINS 5,7W 3000K 40° IP65 BRONZE
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : SL220ZWBM30
    • Référence Sonepar : 05066152925
    • EAN : 5055351529255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé jusqu’à 93lm/W Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Direct 230V Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur

•Les Atouts de la gamme:

Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver