• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - HB101NW05 - SPRINGBOK LITE 2 NOIR

  • SPRINGBOK LITE 2 150W 23550Lm 4000K 110° IP65 Noir
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : HB101NW05
    • Référence Sonepar : 02714337153
    • EAN : 5411373371539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension industrielle pour grandes hauteurs.Diffuseur en verre trempé.Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.