• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - HB111NW05 - EAZY NOIR

  • EAZY 100W-150W-200W 4000K 60° IP65 Noir
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : HB111NW05
    • Référence Sonepar : 02714337193
    • EAN : 5411373371935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension industrielle pour grandes hauteurs.Diffuseur en polycarbonate.Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m, câble pour variation0.20m et boucle de suspension M10 inclus.Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil.Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.