« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - LP101WW - NOLI LED 7W
NOLI LED 7W 800Lm 3000K 100°
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : LP101WW
Référence Sonepar : 02714334294
EAN : 5411373342942
Description
Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V. Compatible avec KSA1002-1012 - LSA1012 - ALA1013. Durée de vie : 15.000h.