« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR286WW05DA - PARO 1 8W NOIR
PARO 1 8W 3000K 660Lm 24° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR286WW05DA
Référence Sonepar : 02714335683
EAN : 5411373356833
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.