« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR300WW05 - PARO 3 35W NOIR
PARO 3 35W 3000K 3820Lm 30° Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR300WW05
Référence Sonepar : 02714335324
EAN : 5411373353245
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.