« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR362WW05 - KARO 3 25W NOIR
KARO 3 25W 3000K 3000Lm 30° NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR362WW05
Référence Sonepar : 02714335713
EAN : 5411373357137
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V. Non dimmable.