• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - UL030BWBX27 - UL030 NOIR

  • UL030 4,6W 2700K 40° IP68 NOIR
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : UL030BWBX27
    • Référence Sonepar : 08271040252
    • EAN : 5056500402528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot mural pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

4.5W at 700mA Adapté aux zones côtiéres IP68 ideal for outdoor areas and under water lighting Single LED and lens combination for maximum efficiency and optimal light distribution Complete with wall fixings Tilt & rotate for adjusting light Antique brass finish