« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - WA25883 - AUREA 1 W NOIR - ROSE
AUREA 1 W 7W 625Lm 38° DIM NOIR MAT - ROSE
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : WA25883
Référence Sonepar : 02714336971
EAN : 5411373369710
Description
Applique murale décorative avec spot orientable.Base apparente avec interrupteur dimmableet une prises USB (5VDC, 2A).2700K, 3000K ou 4000K au choixConvertisseur dimmable intégré dans l'appareil.