« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - WA26305 - AUREA 4 W NOIR
AUREA 4 W 7W 625Lm 38° DIM NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : WA26305
Référence Sonepar : 02714336861
EAN : 5411373368614
Description
Applique murale décorative avec spot orientable et tablette permettant la recharge de téléphone.Base apparente avec interrupteur dimmableet une prises USB (5VDC, 2A).2700K, 3000K ou 4000K au choixConvertisseur dimmable intégré.