• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - WA26308 - AUREA 4 W NOIR - CHAMP.

  • AUREA 4 W 7W 625Lm 38° DIM Noir mat - Champagne
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : WA26308
    • Référence Sonepar : 02714336982
    • EAN : 5411373369826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale décorative.Base apparente avec interrupteur variateur, priseUSB (5VDC, 2,4A) et chargeur sans-fil (poursmartphones compatibles).La charge par induction nécessite que le smartphone soit mis en contact direct avec la surface de recharge, sans protection ou coque.2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteurà l'arrière du luminaire.Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.