• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis - 00E1050AA - EDEL 270L

  • Edel 270 litres
    • Fabricant : Intuis
    • Réf. fabricant : 00E1050AA
    • Référence Sonepar : 00017003945
    • EAN : 3465700039458
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Edel 270L-Installation au sol-Cuve en Inox et échangeur eHD

•Les Atouts de l'article:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France

•Les Atouts de la gamme:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France

•Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau thermodynamique mural qui permet de consommer jusqu'à 4 fois d'énergie qu'un chauffe-eau classique pour la production d'eau chaude sanitaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier