• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Prefilar - 163153 - PREFILAR 3G1,5 - 16-BRVJ

  • PREFILAR 3G1,5 diam 16 Bleu-Rouge-Vert/Jaune
    • Fabricant : Prefilar
    • Réf. fabricant : 163153
    • Référence Sonepar : 07960163153
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PREFILAR 3G1,5 diam 16 Bleu-Rouge-Vert/Jaune

•Les Atouts de la gamme:

UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines préfilés.Une marque pour des professionnels exigeants !

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS :
Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.
Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !
Disponible dans une large gamme de sections et de couleurs et de type de câbles ;notre gamme PREFILAR permet de réaliser tous vos chantiers : 19 références courants forts gaine bleue. 4 références courants faibles gaine verte.

PREFILAR® vous permet de raccorder :
• Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
• Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
• Les lignes montantes
• Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique

PREFILAR®, la réponse pour tous les types de constructions :
• Paroies traditionnelles
• Cloisons alvéolaires et ossatures
• Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
• Installation dans les ciments liquides.

PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS
- Gaine préfilée prête à l’emploi : Gain de temps et de main d’oeuvre à l’installation et Gain de place car facilite le stockage
- Garantie sans halogène (<0.5%)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver