• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00314298 - MICROSTAT M

  • MICROSTAT-M série 8501-21-60 Régulateur de température électromécanique avec ind
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00314298
    • Référence Sonepar : 01235701917
    • EAN : 3663607022188
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MICROSTAT-M série 8501-21-60 Régulateur de température électromécanique avec indicateur de valeur réelle Boîtier en matière synthétique noire Classe 2 avec un microrupteur Indice de protection IP53 en façade Dimensions du boîtier : diam. 60 mm Echelle de température : 0+60°C Capillaire cuivre avec revêtement polyéthylène Type FL11 Longueur du capillaire : 3000 mm Sonde TF01 6x190 mm laiton Sortie de commutation : SA20 Autres caractéristiques suivant fiche technique 60.8501