Régulation

Trier par
Afficher
1 269 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Regulateur EPC 3016 L2, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3016/CC/VH/L2/XX
  • Regulateur EPC 3016 L2, 230V

  • Regulateur EPC 3016, 1 logic, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
Regulateur EPC 3008 DX, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3008/CC/VH/D1/XX
  • Regulateur EPC 3008 DX, 230V

  • Regulateur EPC 3008, 1 analogic, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
Regulateur EPC 3016 R2, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3016/CC/VH/R2/XX
  • Regulateur EPC 3016 R2, 230V

  • Regulateur EPC 3016, 1 relais, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
Sonde d ambiance photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00658171
  • Sonde d ambiance

  • Sonde d ambiance intérieur/extérieuravec boitier
Sur commande
x   1   unité
Regulateur EPC 3016 D1, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3016/CC/VH/D1/XX
  • Regulateur EPC 3016 D1, 230V

  • Regulateur EPC 3016, 1 analogic, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00391650
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +16 bar relatif Alime
Sur commande
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00392193
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +1 bar relatif Alimen
Sur commande
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 43007816
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +6 bars relatif
Sur commande
x   1   unité
Regulateur EPC 3004 RX, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3004CCVH/R2/XX/XX
  • Regulateur EPC 3004 RX, 230V

  • Regulateur EPC 3004, 1 relais, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 43008069
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+1,6 bar relatif
Sur commande
x   1   unité
Regulateur EPC 3008 RX, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3008/CC/VH/R2/X/X
  • Regulateur EPC 3008 RX, 230V

  • Regulateur EPC 3008, 1 relais, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 43008388
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1/+0 bar relatif
Sur commande
x   1   unité