• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00383073 - Convertisseur de pression

  • Convertisseur de pression et de pression différentielle Echelle de pression : 0
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00383073
    • Référence Sonepar : 01235383073
    • EAN : 3663607013247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de pression et de pression différentielle Echelle de pression : 0 à 2,5 mbar Signal de sortie : 4 à 20 mA Raccord process : diam.6,6x11mm Limite de surpression : 0 à 400 mbar , 5x la fin de l'étendue de mesure Température ambiante admissible : -10 à +50°C Température du milieu admissible : -10 à +50°C Indice de protection : IP65 Alimentation : 50 à 60 Hz, 230 VAC, -10% à +6% Autre carateristique suivant fiche technique 40.4304