• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00425700 - Thermostats à encastrer

  • Thermostat à encastrer série EM Echelle 0+100°C Capillaire cuivre longueur 2000m
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00425700
    • Référence Sonepar : 01235700064
    • EAN : 3663607000643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat à encastrer série EM Echelle 0+100°C Capillaire cuivre longueur 2000mm Bulbe cuivre diamètre 6mm, longueur 157mm 1 contact inverseur, pouvoir de coupure 16A/230Vac Différentiel de coupure 2,5% Avec bouton de réglage de la consigne type W1 Autres caractéristiques techniques suivant FT 60.2021