« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00445703 - Clamp ISO 2852 Inox 316L
Clamp ISO 2852 Inox 316L DN63,5 PN10/25 Férule Ø 77,5mm
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00445703
Référence Sonepar : 01235701244
EAN : 3663607012448
Description
Type : Séparateur à membrane à raccord clamp.Raccord de process: Clamp DN 2 1-2 ISO2852.PRESSION NOMINALE: PN40.Mat.racc.process: CrNi (acier inox.)