Description
Thermostat unipolaire pour montage en saillie série AMTs-1 Echelle de température : +20+500°C Différentiel de coupure : 6/8% Raccord : 1/2"G. inox avec aillettes de refroidissement Doigt de gant : 10x150 mm inox Couvercle du boîtier en polycarbonate Partie inférieure du boîtier en fonte d'aluminium Pouvoir de coupure 10A Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 35.6022