• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00451133 - Thermostat

  • Thermostat pour montage en saillie, AMT - suivant fiche technique 603090 - 60309
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00451133
    • Référence Sonepar : 01235700120
    • EAN : 3663607001169
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie, AMT - suivant fiche technique 603090 - 603090/07-1-021-00-0-00-20-12-20-400-8-6/000 - Type de base : Thermostat montage en saillie, AMT - Extension type base : AMT-7 Limiteur de temp. TB - Désignation : avec tige rigide Plage de réglage : 0..50°C - Raccord de process : doigt de gant à visser - Type racc. PA : G 3/8 - Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) - Lg. utile : 400 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm - Diamètre sonde : 6 mm - Matière sonde : Cu (cuivre)